Øglænd system - Tubingvinkel SPBE40 AS-HO SS - 1371815
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Vinkelskjøtestykke
Leddforbindelse, horisontal - nei
Leddforbindelse, vertikal - nei
Materiale - Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Kabelbaner offshore
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070693718158
Elnummer
1371815
Leverandørens varenummer
1371815
Typebeskrivelse
Kabelbaner offshore
Modell / utførelse:
Vinkelskjøtestykke
Leddforbindelse, horisontal:
nei
Leddforbindelse, vertikal:
nei
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Forbindelsestype:
Skjøtestykke med skruer
Egnet for gitterrenne:
nei
Egnet for kabelstige:
nei
Egnet for kabelrenne:
Ja
Lengde:
101,5 mm
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Rustfritt og syrefast stål