Øglænd system - Veggbrakett S-SPB SB-135-SHS-100 HDG - 1302151

Øglænd system
KopierKopier
Øglænd system - Veggbrakett S-SPB SB-135-SHS-100 HDG

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Materialkvalitet - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert

  • Rustfritt stål, beiset - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070693021517

Elnummer

1302151

Leverandørens varenummer

1302151

Typebeskrivelse

Kabelbaner offshore

Materiale:

Stål

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Rustfritt stål, beiset:

nei

Opphengsbrakett for kabelbaner som kan monteres på en SHS (Square Hollow Section) eller direkte på veggen.