Øglænd system - Veggbrakett S-SPB SB-175-SHS-140 HDG - 1302153

Øglænd system
KopierKopier
Øglænd system - Veggbrakett S-SPB SB-175-SHS-140 HDG

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Materialkvalitet - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert

  • Rustfritt stål, beiset - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070693021531

Elnummer

1302153

Leverandørens varenummer

1302153

Typebeskrivelse

Kabelbaner offshore

Materiale:

Stål

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Rustfritt stål, beiset:

nei

VEGGBRAKETT SPB SB 500/600 HDG