Øglænd system - Veggkonsoll S-M CA-35-100 HDG - 1372689

Øglænd system
KopierKopier
Øglænd system - Veggkonsoll S-M CA-35-100 HDG

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Klar høyde - Ja

  • Materiale - Stål

  • Materialkvalitet - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert

  • Rustfritt stål, beiset - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070693726894

Elnummer

1372689

Leverandørens varenummer

1372689

Typebeskrivelse

Kabelstiger landbaserte

Klar høyde:

Ja

Materiale:

Stål

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Rustfritt stål, beiset:

nei

VEGGKONSOLL S-M CA-35-100 HDG