Øglænd system - Vinkel S-M AB-50x50x25-10/6 SS - 1371817
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 50 mm
Høyde - 50 mm
Modell / utførelse - Brakett
Materiale - Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Kabelbaner offshore
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070693718172
Elnummer
1371817
Leverandørens varenummer
1371817
Typebeskrivelse
Kabelbaner offshore
Lengde:
50 mm
Høyde:
50 mm
Modell / utførelse:
Brakett
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Bredde:
25 mm
FESTE V. S-M AB 50X50-10/6 SS


