Øglænd system - Vinkelbeslag 45º SPB/LOE RB-45 SS - 13 723 76
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Vinkelskjøtestykke
Leddforbindelse, horisontal - nei
Leddforbindelse, vertikal - Ja
Materiale - Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Kabelstiger landbaserte
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070693723763
Elnummer
1372376
Leverandørens varenummer
13 723 76
Typebeskrivelse
1372376
Modell / utførelse:
Vinkelskjøtestykke
Leddforbindelse, horisontal:
nei
Leddforbindelse, vertikal:
Ja
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Forbindelsestype:
Skjøtestykke med skruer
Egnet for gitterrenne:
nei
Egnet for kabelstige:
Ja
Egnet for kabelrenne:
Ja
Lengde:
208 mm
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
Ja
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Rustfritt og syrefast stål
"Bruk standard stige. Kutt vangene nesten over og bøy i posisjon.
Skru fast med vinkelbeslag."