Øglænd system - VINKELBESLAG SPB/LOE RB-45 PG - 1371540

Øglænd system
KopierKopier
Øglænd system - VINKELBESLAG SPB/LOE RB-45 PG

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Vinkelskjøtestykke

  • Leddforbindelse, horisontal - nei

  • Leddforbindelse, vertikal - Ja

  • Forbindelsestype - Skjøtestykke med skruer

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070693715409

Elnummer

1371540

Leverandørens varenummer

1371540

Typebeskrivelse

1371540

Modell / utførelse:

Vinkelskjøtestykke

Leddforbindelse, horisontal:

nei

Leddforbindelse, vertikal:

Ja

Forbindelsestype:

Skjøtestykke med skruer

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Båndgalvanisert

Egnet for gitterrenne:

nei

Egnet for kabelstige:

Ja

Egnet for kabelrenne:

Ja

Lengde:

208 mm

Klar høyde:

Ja

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

45° vinkelbeslag for LOE 55 og SPB-RF-60.
Beslaget er laget for å eliminere skarpe overganger. Passer bredder 500-600.