Øglænd system - Vinkelskjøt OE100 SA-HA SS - 13 025 36
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Vinkelskjøtestykke
Leddforbindelse, horisontal - Ja
Leddforbindelse, vertikal - nei
Materiale - Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693025362
Elnummer
1302536
Leverandørens varenummer
13 025 36
Typebeskrivelse
1302536
Modell / utførelse:
Vinkelskjøtestykke
Leddforbindelse, horisontal:
Ja
Leddforbindelse, vertikal:
nei
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Forbindelsestype:
Skjøtestykke med skruer
Egnet for gitterrenne:
nei
Egnet for kabelstige:
Ja
Egnet for kabelrenne:
nei
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
150...900 mm
Lengde:
225 mm
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Rustfritt og syrefast stål