Omron - 3 POL 10A LED T.KNAPP MEK.IND - 376838

KopierKopier
Omron - 3 POL 10A LED T.KNAPP MEK.IND

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Stikktilkobling

  • Med LED-visning - Ja

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 184...253 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Antall vekselkontakter - 3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4547648441582

Elnummer

4124569

Leverandørens varenummer

376838

Typebeskrivelse

MKS3PIN-5 230VAC

Type strømtilkobling:

Stikktilkobling

Med LED-visning:

Ja

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

184...253 V

Spenningstype for betjening:

AC

Antall vekselkontakter:

3

Nominell strøm:

10 A

Komplett apparat med sokkel:

nei

Med avtakbare klemmer:

nei

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

184...253 V

Drift, polarisasjon:

Polarisert

Driftens svingningskarakteristikk:

Monostabil

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Brytekontakter:

Enkeltkontakt

Tvangsførte kontakter:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Bredde:

34,5 mm

Høyde:

52,5 mm

Dybde:

34,5 mm

Rele, 11-pin plug-in, 3PDT, mekanisk & LED indikator, låsbar testknapp