Utgått

Omron - Frekvensomformer - 1X230V-250W-1.6A - 234259

KopierKopier
Omron - Frekvensomformer - 1X230V-250W-1.6A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nettspenning - 200...240 V

  • Antall faser inngang - 1

  • Maks utgangsfrekvens - 400 Hz

  • Nominell utgangsstrøm I2N - 1,6 A

  • Maks avgitt effekt ved kvadratisk belastning ved nominell utgangsspenning - 0,37 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4547648388962

Elnummer

4122740

Leverandørens varenummer

234259

Typebeskrivelse

VZAB0P2BAA

Nettspenning:

200...240 V

Antall faser inngang:

1

Maks utgangsfrekvens:

400 Hz

Nominell utgangsstrøm I2N:

1,6 A

Maks avgitt effekt ved kvadratisk belastning ved nominell utgangsspenning:

0,37 kW

Maks avgitt effekt ved lineær belastning ved nominell utgangsspenning:

0,25 kW

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Nettfrekvens (verdi):

50/60 Hz

Antall utgangsfaser:

3

Maks. Utgangsspenning:

240 V

Relativ symmetrisk nettfrekvenstoleranse:

5 %

Relativ symmetrisk nettspenningstoleranse:

10 %

Antall analoge utganger:

3

Antall analoge innganger:

5

Antall digitale utganger:

6

Antall digitale innganger:

7

Med betjeningselement:

Ja

Tillat brukt i industriområder:

Ja

Tillat brukt i bolig og næringsområder:

nei

Støtter TCP/IP-protokoll:

nei

Støtter PROFIBUS-protokoll:

Ja

Støtter CAN-protokoll:

Ja

Støtter INTERBUS-protokoll:

nei

Støtter ASI-protokoll:

nei

Støtter EIB-protokoll:

nei

Støtter Modbus-protokoll:

Ja

Støtter Data-Highway-protokoll:

nei

Støtter DeviceNet-protokoll:

Ja

Støtter SUCONET-protokoll:

nei

LON-protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFInet IO:

Ja

Støtter protokollen for PROFInet CBA:

nei

Støtter SERCOS-protokoll:

nei

Støtter protokollen for Foundation Fieldbus:

nei

Støtter protokollen for Ethernet/IP:

nei

Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work:

nei

Støtter protokollen for DeviceNet Safety:

nei

Støtter INTERBUS Safety protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFIsafe:

nei

Støtter protokollen for SafetyBUS p:

nei

Støtter protokoll for andre bussystemer:

Ja

Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet:

0

Antall HF-grensesnitt PROFINET:

0

Antall hardware-grensesnitt RS232:

0

Antall hardware-grensesnitt RS422:

1

Antall hardware-grensesnitt RS485:

1

Antall hardware-grensesnitt seriell TTY:

0

Antall hardware-grensesnitt USB:

0

Antall hardware-grensesnitt parallelle:

0

Antall hardware-grensesnitt andre:

0

Optisk grensesnitt:

nei

Med PC-tilkobling:

Ja

Integrert bremsemotstand:

Ja

Firkantdrift mulig:

Ja

Type omformer:

Andre

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Høyde:

128 mm

Bredde:

68 mm

Dybde:

76 mm

V1000 Frekvensomformer, 0.25KW, 1.6A, 230VAC, 1-fas forsyning, sensorless vector