Omron - H3DS-FLC ASYNK TAKT 1VEKSEL, FJÆRKLEMME - 670940

KopierKopier
Omron - H3DS-FLC ASYNK TAKT 1VEKSEL, FJÆRKLEMME

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Tilkobling med fjærklemme

  • Funksjonforsinkelse - nei

  • Funksjon tilbakefallsforsinkelse - nei

  • Tidsperiode - 0...43200 s

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...230 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Omron tidsrele H3DS-serien for skinnemontasje

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

4548583752979

Elnummer

4101402

Leverandørens varenummer

670940

Typebeskrivelse

H3DS-FLC

Type strømtilkobling:

Tilkobling med fjærklemme

Funksjonforsinkelse:

nei

Funksjon tilbakefallsforsinkelse:

nei

Tidsperiode:

0...43200 s

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

24...230 V

Nominell matespenning ved DC:

24...48 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Komplett apparat med sokkel:

nei

Påbyggbare kontaktblokker:

nei

Funksjon innkoblingsviskende:

nei

Funksjon frakoblingsviskende:

nei

Funksjon stjernedelta:

nei

Funksjon impulsformende:

nei

Blinkefunksjon, starter med pause, fast tid:

nei

Blinkefunksjon, starter med puls, fast tid:

nei

Klokkefunksjonen, starter med pause, variabel tid:

nei

Klokkefunksjonen, starter med puls, variabel tid:

Ja

Fjernbetjening mulig:

nei

Bare for fjernbetjening:

nei

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

24...230 V

Antall utganger, momentan, åpen:

0

Antall utganger, momentan, lukket:

0

Antall utganger, momentan, vekslende:

0

Antall utganger, forsinket, åpen:

0

Antall utganger, forsinket, lukket:

0

Antall utganger, forsinket, vekslende:

1

Utganger, omstillbare forsinket/momentan:

nei

Med halvlederutgang:

nei

Bredde:

22,5 mm

Høyde:

79 mm

Dybde:

100 mm

Tidsrele, DIN skinne montasje, 17.5mm, 24-230VAC/24-48VDC, dobbel on & off-forsinkelse, 0.1s-12h, SPDT, 5A, låsbare settinger, fjærklemmer