Omron - H3DS-XL TIDSRELE, SSR UTG. 10-700MA, - 670936
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Funksjonforsinkelse - Ja
Funksjon tilbakefallsforsinkelse - nei
Tidsperiode - 0,1...432000 s
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Omron tidsrele H3DS-serien for skinnemontasje
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4548583752924
Elnummer
4101403
Leverandørens varenummer
670936
Typebeskrivelse
H3DS-XL
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Funksjonforsinkelse:
Ja
Funksjon tilbakefallsforsinkelse:
nei
Tidsperiode:
0,1...432000 s
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
24...230 V
Nominell matespenning ved DC:
24...48 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Komplett apparat med sokkel:
nei
Påbyggbare kontaktblokker:
nei
Funksjon innkoblingsviskende:
Ja
Funksjon frakoblingsviskende:
nei
Funksjon stjernedelta:
nei
Funksjon impulsformende:
nei
Blinkefunksjon, starter med pause, fast tid:
nei
Blinkefunksjon, starter med puls, fast tid:
nei
Klokkefunksjonen, starter med pause, variabel tid:
nei
Klokkefunksjonen, starter med puls, variabel tid:
nei
Fjernbetjening mulig:
nei
Bare for fjernbetjening:
Ja
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
24...230 V
Antall utganger, momentan, åpen:
0
Antall utganger, momentan, lukket:
0
Antall utganger, momentan, vekslende:
0
Antall utganger, forsinket, åpen:
0
Antall utganger, forsinket, lukket:
0
Antall utganger, forsinket, vekslende:
0
Utganger, omstillbare forsinket/momentan:
nei
Med halvlederutgang:
nei
Bredde:
22,5 mm
Høyde:
79 mm
Dybde:
100 mm


