Omron - Hjelpekontaktor 2NO/2NC 230VAC - 119094

KopierKopier
Omron - Hjelpekontaktor 2NO/2NC 230VAC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 220...230 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Antall hjelpekontakter normalt lukket - 2

  • Antall hjelpekontakter normalt åpne - 2

  • Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ - 240...250 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Omron mini hjelpekontaktor 4-pol J7KNA-AR serien

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

4536854851216

Elnummer

4123424

Leverandørens varenummer

119094

Typebeskrivelse

J7KNA-AR-22 230

Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:

220...230 V

Spenningstype for betjening:

AC

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

2

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

2

Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:

240...250 V

Merkedriftstrøm le, 400V:

2 A

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Med LED-visning:

nei

Manuell drift:

nei

Grensesnitt:

nei

Antall hjelpekontakter N/C, forsinket kobling:

0

Antall hjelpekontakter N/O, forsinket kobling:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:

Skrukobling

Hjelpekontaktor, 4-poler, 2NO/2NC, 10A AC-1/3A AC-15, 230VAC