Omron - Kontaktor 24A/3POL/24VDC - 151258

KopierKopier
Omron - Kontaktor 24A/3POL/24VDC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved DC - 19,2...26,4 V

  • Spenningstype for betjening - DC

  • Antall hovedkontakter normalt lukket - 0

  • Antall hovedkontakter normalt åpne - 3

  • Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V - 24 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Omron kontaktorer 3-pol J7KN serien

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

4536854852824

Elnummer

4123344

Leverandørens varenummer

151258

Typebeskrivelse

J7KN-24 24D

Nominell matespenning ved DC:

19,2...26,4 V

Spenningstype for betjening:

DC

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

3

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

24 A

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

24 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

11 kW

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

For rekkemontasje:

nei

Kontaktor 24DC 11 kW, AC-3