Omron - Mini Kontaktor 12A/230VAC 1NC - 119076
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 220...240 V
Nominell matespenning Us ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V - 20 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 5,5 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Omron 3-pol mini kontaktor J7KNA serien
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4536854850950
Elnummer
4123307
Leverandørens varenummer
119076
Typebeskrivelse
J7KNA-12-01 230
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:
220...240 V
Nominell matespenning Us ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
20 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
5,5 kW
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:
230...264 V
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
3
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
12 A
Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:
12 A
Driftseffekt ved AC-4, 400 V:
5,5 kW
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
1
For rekkemontasje:
nei