Omron - Motorvern J7KNA Manuell resetES. 4-6A - 197813
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Justerbart strømområde - 4...6 A
Monteringsmetode - Direktemontering
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling
Utløseklasse - CLASS 10 A
Automatisk resetfunksjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Omron termisk motorvern til J7KNA kontaktorer, manuell reset
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4547648205634
Elnummer
4123393
Leverandørens varenummer
197813
Typebeskrivelse
J7TKN-A-6
Justerbart strømområde:
4...6 A
Monteringsmetode:
Direktemontering
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Utløseklasse:
CLASS 10 A
Automatisk resetfunksjon:
nei
Maks nominell driftsspenning Ue:
690 V
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
1
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
1
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Resetfunksjon inngang:
Ja
Trykknapp for resetfunkjsjon:
Ja


