Omron - Motorvern Manuell/automatisk reset 17-24A - 118710
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Justerbart strømområde - 17...24 A
Monteringsmetode - Direktemontering
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling
Utløseklasse - CLASS 10 A
Automatisk resetfunksjon - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Omron termisk motorvern til J7KN kontaktorer, manuell/auto reset
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4536854854637
Elnummer
4123414
Leverandørens varenummer
118710
Typebeskrivelse
J7TKN-B-24
Justerbart strømområde:
17...24 A
Monteringsmetode:
Direktemontering
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Utløseklasse:
CLASS 10 A
Automatisk resetfunksjon:
Ja
Maks nominell driftsspenning Ue:
690 V
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
1
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
1
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Resetfunksjon inngang:
Ja
Trykknapp for resetfunkjsjon:
Ja