Omron - MX2AB004ECT F.OMF 0.4KW 1X230 - 410031
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nettspenning - 200...240 V
Antall faser inngang - 1
Maks utgangsfrekvens - 580 Hz
Maks avgitt effekt ved kvadratisk belastning ved nominell utgangsspenning - 0,55 kW
Maks avgitt effekt ved lineær belastning ved nominell utgangsspenning - 0,4 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4547648994583
Elnummer
4122704
Leverandørens varenummer
410031
Typebeskrivelse
3G3MX2-AB004-E-ECT
Nettspenning:
200...240 V
Antall faser inngang:
1
Maks utgangsfrekvens:
580 Hz
Maks avgitt effekt ved kvadratisk belastning ved nominell utgangsspenning:
0,55 kW
Maks avgitt effekt ved lineær belastning ved nominell utgangsspenning:
0,4 kW
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Nettfrekvens (verdi):
50/60 Hz
Antall utgangsfaser:
3
Med betjeningselement:
Ja
Tillat brukt i industriområder:
Ja
Tillat brukt i bolig og næringsområder:
nei
Støtter TCP/IP-protokoll:
nei
Støtter PROFIBUS-protokoll:
nei
Støtter CAN-protokoll:
nei
Støtter INTERBUS-protokoll:
nei
Støtter ASI-protokoll:
nei
Støtter EIB-protokoll:
nei
Støtter Modbus-protokoll:
Ja
Støtter Data-Highway-protokoll:
nei
Støtter DeviceNet-protokoll:
nei
Støtter SUCONET-protokoll:
nei
LON-protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFInet IO:
nei
Støtter protokollen for PROFInet CBA:
nei
Støtter SERCOS-protokoll:
nei
Støtter protokollen for Foundation Fieldbus:
nei
Støtter protokollen for Ethernet/IP:
nei
Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work:
nei
Støtter protokollen for DeviceNet Safety:
nei
Støtter INTERBUS Safety protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFIsafe:
nei
Støtter protokollen for SafetyBUS p:
nei
Støtter protokoll for andre bussystemer:
Ja
Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet:
2
Antall HF-grensesnitt PROFINET:
0
Antall hardware-grensesnitt RS232:
0
Antall hardware-grensesnitt RS422:
0
Antall hardware-grensesnitt RS485:
1
Antall hardware-grensesnitt seriell TTY:
0
Antall hardware-grensesnitt USB:
1
Antall hardware-grensesnitt parallelle:
0
Antall hardware-grensesnitt andre:
1
Optisk grensesnitt:
nei
Med PC-tilkobling:
Ja
Integrert bremsemotstand:
Ja
Type omformer:
Andre
Høyde:
128 mm
Bredde:
68 mm
Dybde:
139,5 mm