Omron - RELE 14-PIN 4 VEKSEL 5A 12VDC - 720095

KopierKopier
Omron - RELE 14-PIN 4 VEKSEL 5A 12VDC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Stikktilkobling

  • Med LED-visning - Ja

  • Nominell matespenning ved DC - 9,6...13,2 V

  • Spenningstype for betjening - DC

  • Antall vekselkontakter - 4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Omron industrirele 14-pin, 4 vekselkontakter MY-serien

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

4550431042538

Elnummer

4124603

Leverandørens varenummer

720095

Typebeskrivelse

MY4IN-GS-R DC12

Type strømtilkobling:

Stikktilkobling

Med LED-visning:

Ja

Nominell matespenning ved DC:

9,6...13,2 V

Spenningstype for betjening:

DC

Antall vekselkontakter:

4

Nominell strøm:

3 A

Komplett apparat med sokkel:

nei

Med avtakbare klemmer:

nei

Drift, polarisasjon:

Polarisert

Driftens svingningskarakteristikk:

Monostabil

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Brytekontakter:

Enkeltkontakt

Tvangsførte kontakter:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Bredde:

21,5 mm

Høyde:

28 mm

Dybde:

36 mm

Rele, plug-in, 14-pin, 4PDT, 5A, mekanisk & LED indikatorer, låsbar testknapp, 12 VDC