Omron - RELE 5-PIN 1-POL 10A LED 24VAC - 156685

KopierKopier
Omron - RELE 5-PIN 1-POL 10A LED 24VAC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Stikktilkobling

  • Med LED-visning - Ja

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...24 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Omron industrirele 5-pin, 1 vekselkontakt G2R-serien

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

4536854936661

Elnummer

4124701

Leverandørens varenummer

156685

Typebeskrivelse

G2R-1-SNI 24VAC (S)

Type strømtilkobling:

Stikktilkobling

Med LED-visning:

Ja

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

24...24 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Antall vekselkontakter:

1

Nominell strøm:

10 A

Komplett apparat med sokkel:

nei

Med avtakbare klemmer:

nei

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

21,6...26,4 V

Drift, polarisasjon:

Upolarisert

Driftens svingningskarakteristikk:

Monostabil

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Brytekontakter:

Enkeltkontakt

Tvangsførte kontakter:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Bredde:

13 mm

Høyde:

35,5 mm

Dybde:

29 mm

Rele, plug-in, 5-pin, SPDT, 10A, mekanisk & LED indikatorer, låsbar testknapp,