Omron - S8VK-S STRØMF,240W,24VDC,10A - 672485
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - AC/DC
Første utgangsspenning - 21,6...28 V
Maks utgangsstrøm 1 - 15 A
Nominell utgangsspenning 1 - 24 V
Nominell utgangsstrøm 1 - 10 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4548583761131
Elnummer
4123398
Leverandørens varenummer
672485
Typebeskrivelse
S8VK-S24024
Type matespenning:
AC/DC
Første utgangsspenning:
21,6...28 V
Maks utgangsstrøm 1:
15 A
Nominell utgangsspenning 1:
24 V
Nominell utgangsstrøm 1:
10 A
Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
100...240 V
Nominell forsyningsspenning ved DC:
90...350 V
Utgangseffekt:
240 W
Justerbar utgangsspenning:
Ja
Kortslutningssikker:
Ja
Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
100...240 V
Stabilisert utgangsspenning:
nei
Effektforbruk:
299 VA
Stabilisert:
Ja
Type strømtilkobling:
Tilkobling med fjærklemme
Skinnemontering er mulig:
Ja
Veggmontering:
nei
For rekkemontasje:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
2,1
Innbyggingsbredde:
38 mm
Innbyggingshøyde:
124 mm
Direktemontering mulig:
nei
Bredde:
38 mm
Høyde:
124 mm
Dybde:
122 mm
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre