Omron - S8VK-S STRØMF.30W,24VDC,1.3A - 675333
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - AC/DC
Første utgangsspenning - 21,6...28 V
Maks utgangsstrøm 1 - 1,56 A
Nominell utgangsspenning 1 - 24 V
Nominell utgangsstrøm 1 - 1,3 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4549734134620
Elnummer
4123397
Leverandørens varenummer
675333
Typebeskrivelse
S8VK-S03024
Type matespenning:
AC/DC
Første utgangsspenning:
21,6...28 V
Maks utgangsstrøm 1:
1,56 A
Nominell utgangsspenning 1:
24 V
Nominell utgangsstrøm 1:
1,3 A
Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
100...240 V
Nominell forsyningsspenning ved DC:
90...350 V
Utgangseffekt:
30 W
Andre utgangsspenning:
0...0 V
Tredje utgangsspenning:
0...0 V
Maks utgangsstrøm 2:
-8888 A
Maks utgangsstrøm 3:
-8888 A
Justerbar utgangsspenning:
Ja
Nominell utgangsspenning 2:
-8888 V
Nominell utgangsspenning 3:
-8888 V
Nominell utgangsstrøm 2:
-8888 A
Nominell utgangsstrøm 3:
-8888 A
Kortslutningssikker:
Ja
Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
100...240 V
Stabilisert utgangsspenning:
Ja
Effektforbruk:
82,8 VA
Stabilisert:
Ja
Type strømtilkobling:
Andre
Skinnemontering er mulig:
Ja
Veggmontering:
nei
For rekkemontasje:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
1,8
Innbyggingsbredde:
32 mm
Innbyggingshøyde:
90 mm
Direktemontering mulig:
nei
Bredde:
32 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
90 mm
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre