Omron - SOKKEL 8-PIN, G2R-2 RELE SORT - 378830

KopierKopier
Omron - SOKKEL 8-PIN, G2R-2 RELE SORT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm

  • Med avtakbare klemmer - nei

  • Antall pinner - 8

  • Bredde - 15,6 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Tilbehør til Omron G2R industrireleer

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

4548583488014

Elnummer

4124781

Leverandørens varenummer

378830

Typebeskrivelse

P2RF-08-ESS

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Med avtakbare klemmer:

nei

Antall pinner:

8

Bredde:

15,6 mm

Høyde:

77,6 mm

Funksjonsutvidelse mulig:

nei

Dybde:

61 mm

Sokkel til G2R-2 releer, 8-pin 2-pol, sort plast, boksklemmer skru