Omron - Sokkel for G2R-1-S/H3RN-1-B - 685032
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Andre
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Med avtakbare klemmer - nei
Antall pinner - 5
Bredde - 15,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4549734218450
Elnummer
4122719
Leverandørens varenummer
685032
Typebeskrivelse
P2RF-05-PU
Type strømtilkobling:
Andre
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Med avtakbare klemmer:
nei
Antall pinner:
5
Bredde:
15,5 mm
Høyde:
90 mm
Funksjonsutvidelse mulig:
nei
Dybde:
52,4 mm
Sokkel for DIN-skinne/overflatemontering, 15.5mm bred, 5-pin, Push-in terminaler