Omron - SOKKEL FOR G2R-2 SKRUKLEMMER - 113539
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Med avtakbare klemmer - nei
Antall pinner - 8
Bredde - 16 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Tilbehør til Omron G2R industrireleer
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4536854742323
Elnummer
4124782
Leverandørens varenummer
113539
Typebeskrivelse
P2RF-08-E
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Med avtakbare klemmer:
nei
Antall pinner:
8
Bredde:
16 mm
Høyde:
85,5 mm
Funksjonsutvidelse mulig:
nei
Dybde:
61 mm
Sokkel, DIN skinne/bakplate montasje, 8-pin, skruklemmer