Omron - SOKKEL FOR MY4 SKRUKL. - 168911
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Antall pinner - 14
Bredde - 29,5 mm
Høyde - 73 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4547648009256
Elnummer
4124640
Leverandørens varenummer
168911
Typebeskrivelse
PYF14A-N
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Antall pinner:
14
Bredde:
29,5 mm
Høyde:
73 mm
Med avtakbare klemmer:
nei
Funksjonsutvidelse mulig:
nei
Dybde:
30 mm
Sokkel, DIN skinne/bakplate montasje, 14-pin, skruklemmer (IEC/VDE)