Omron - SOLID-STATE RELE 400VAC 20A - 124813

KopierKopier
Omron - SOLID-STATE RELE  400VAC 20A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Nominell matespenning ved DC - 12...24 V

  • Antall faser - 1

  • Nominell driftsstrøm ved AC-1 - 20 A

  • Nominell driftsstrøm ved AC-3 - 20 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Omron solid-state releer G3PA-serien for skinnemontasje

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

4536854487217

Elnummer

4124586

Leverandørens varenummer

124813

Typebeskrivelse

G3PA-420B-VD-2 12-24VDC

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved DC:

12...24 V

Antall faser:

1

Nominell driftsstrøm ved AC-1:

20 A

Nominell driftsstrøm ved AC-3:

20 A

For rekkemontasje:

nei

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

DC

Nullpunktkoblende:

Ja

Noninell driftsstrøm le ved AC-51:

-8888 A

Noninell driftsstrøm le ved AC-53a:

-8888 A

Nominell driftstrøm le ved AC-53b:

-8888 A

Solid-state rele, DIN skinne/bakplate montasje, 1-pol, 20A, 400VAC max