Opranic - Infra ThorXR 2,0kW Hvit Fjern - THOR20XR-W
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Frittstående radiator
Spenningsområde - 220...220 V
Antall oppvarmingsnivåer - 5
Maks varmeeffekt - 2000 W
Beskyttelsesklasse IP - IP34
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7350009970945
Elnummer
5401875
Leverandørens varenummer
THOR20XR-W
Typebeskrivelse
5401875
Modell / utførelse:
Frittstående radiator
Spenningsområde:
220...220 V
Antall oppvarmingsnivåer:
5
Maks varmeeffekt:
2000 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP34
Effekttrinn FRA:
Ja
Min. varmeeffekt:
1200 W
Montering over stellebord:
nei
Høyde:
1050 mm
Bredde:
190 mm
Dybde:
127 mm