Opranic - Infravarme - LavaXT 2,0kW Svart - LAVA20XT-B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tak-/vegglampe
Spenningsområde - 220...240 V
Antall oppvarmingsnivåer - 1
Maks varmeeffekt - 2000 W
Beskyttelsesklasse IP - IPX4
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7350009970365
Elnummer
5401871
Leverandørens varenummer
LAVA20XT-B
Typebeskrivelse
5401871
Modell / utførelse:
Tak-/vegglampe
Spenningsområde:
220...240 V
Antall oppvarmingsnivåer:
1
Maks varmeeffekt:
2000 W
Beskyttelsesklasse IP:
IPX4
Effekttrinn FRA:
Ja
Min. varmeeffekt:
2000 W
Montering over stellebord:
Ja
Høyde:
188 mm
Bredde:
85 mm
Dybde:
850 mm


