Opranic - Terrassevarmer Nova 14T 1400W IP34 BxH 75,5x11CM - NOVA14T
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tak-/vegglampe
Spenningsområde - 220...220 V
Antall oppvarmingsnivåer - 1
Maks varmeeffekt - 1400 W
Beskyttelsesklasse IP - IP34
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7350009970082
Elnummer
5491158
Leverandørens varenummer
NOVA14T
Typebeskrivelse
5491158
Modell / utførelse:
Tak-/vegglampe
Spenningsområde:
220...220 V
Antall oppvarmingsnivåer:
1
Maks varmeeffekt:
1400 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP34
Effekttrinn FRA:
nei
Min. varmeeffekt:
1400 W
Montering over stellebord:
nei
Høyde:
230 mm
Bredde:
805 mm
Dybde:
145 mm
Meget god absorpsjon av folk flest og objekter. Monteres min. 1,8 m. over gulvet og min. 0,4 m fra hjørner. Kan bruke varmeren i baderom og utendørs.


