Utgått

Optime AS - Utebelysning: Alefors pullert 12W Sort - 3101064

KopierKopier
Optime AS - Utebelysning: Alefors pullert 12W Sort

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090009251896

Elnummer

3101064

Leverandørens varenummer

3101064

Typebeskrivelse

3101064

Utebelysning: Pullert. Blendingsfri. Komplett med Philips disk LED. 230V/50Hz, 800lm,3000K,IP44,IK10