Orbis - BEV.SENSOR MULTIMAT UTENDØRS VEGG IP55 - 407020
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks rekkevidde i front - 12 m
Driftsvelger - nei
Maks. innkoblingstid - 30 min
Deteksjonsvinkel horisontal - 200...200 °
Monteringsmetode - Påvegg
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
8426709106263
Elnummer
1476420
Leverandørens varenummer
407020
Typebeskrivelse
Digitalt koblingsur 2-kanaler 230V
Maks rekkevidde i front:
12 m
Driftsvelger:
nei
Maks. innkoblingstid:
30 min
Deteksjonsvinkel horisontal:
200...200 °
Monteringsmetode:
Påvegg
Konstant lysstyring:
Ja
HVAC-styring:
nei
Fungerer i nettverk:
nei
Egnet for trådløs overføring:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
nei
Monteringshøyde:
2,4 m
Maks rekkevidde til siden:
8 m
Diameter detekteringsområde på gulvet:
0 m
Responsverdi, justerbar følsomhet:
Ja
Synsvinkel:
Ja
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
nei
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
nei
Husdyrimmun:
nei
Trappehusovervåkning:
nei
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP55
Min. innkoblingstid:
3 s
Antall bodyer:
nei
Farge:
Hvit


