Orbis - Bevegelsessensor 360gr 500VA LED Cirumat+ - 407034
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Presensmelder
Maks rekkevidde i front - 9 m
Maks. innkoblingstid - 30 min
Deteksjonsvinkel horisontal - 0...360 °
Maks omkoblingseffekt - 1200 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
8426709113209
Elnummer
1476443
Leverandørens varenummer
407034
Typebeskrivelse
1476443
Modell / utførelse:
Presensmelder
Maks rekkevidde i front:
9 m
Maks. innkoblingstid:
30 min
Deteksjonsvinkel horisontal:
0...360 °
Maks omkoblingseffekt:
1200 W
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:
Passiv infrarød
Konstant lysstyring:
Ja
HVAC-styring:
nei
Tvungen frakobling:
nei
Husdyrimmun:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
nei
Fungerer i nettverk:
nei
Skannevinkel:
0 °
Optimal montasjehøyde:
2,4 m
Trappehusovervåkning:
nei
Forbikoblingsbryter:
nei
Maks rekkevidde til siden:
9 m
Maks. tilstedeværelsesområde:
9 m²
Diameter detekteringsområde på gulvet:
9 m
Egnet for trådløs overføring:
nei
Fjernstyring:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Responsverdi, justerbar følsomhet:
nei
Synsvinkel:
Ja
Med signalenhet:
nei
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
nei
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
nei
Monteringsmetode:
Påvegg
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Spenningstype:
AC
Frekvensområde:
50...50 Hz
Min. innkoblingstid:
10 s
Svingradius sensor, horisontal:
0...360 °
Svingradius sensor, vertikal:
0...0 °
Responsverdi lys:
3...2000 lx
Antall detekteringssoner:
1
Omformer inngang:
nei
Alarmfunksjon:
nei
Omgivelsestemperatur:
-20...40 °C
Bredde:
120 mm
Høyde:
120 mm
Dybde:
24,3 mm
Diameter:
120 mm
Innbyggingsbredde:
0 mm
Innbyggingsdybde:
0 mm
Innbyggingslengde:
0 mm
Innfellingsdiameter:
0 mm
Min. dybde på apparatboks:
0 mm


