Orbis - Bevegelsessensor 360gr 500VA LED Diromat+ - 406892
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks rekkevidde i front - 7 m
Maks. innkoblingstid - 15 min
Deteksjonsvinkel horisontal - 360...360 °
Monteringsmetode - Innfelt
Konstant lysstyring - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
8426709110185
Elnummer
1476442
Leverandørens varenummer
406892
Typebeskrivelse
1476442
Maks rekkevidde i front:
7 m
Maks. innkoblingstid:
15 min
Deteksjonsvinkel horisontal:
360...360 °
Monteringsmetode:
Innfelt
Konstant lysstyring:
Ja
HVAC-styring:
nei
Fungerer i nettverk:
nei
Egnet for trådløs overføring:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
nei
Monteringshøyde:
2,5 m
Maks rekkevidde til siden:
7 m
Diameter detekteringsområde på gulvet:
7 m
Responsverdi, justerbar følsomhet:
Ja
Synsvinkel:
Ja
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
nei
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
nei
Husdyrimmun:
nei
Trappehusovervåkning:
nei
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Min. innkoblingstid:
10 s
Farge:
Hvit
230VAC, Maks. 1200W (avhengig av type lyskilde).
Kan brukes med LED (maks. 500VA).