Orbis - Bluetooth Smart - til Astro Nova City 2 - 407061
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Andre
Antall kanaler - 0
Matespenningsområde - 0...0 V
24 timers program - nei
Ukesprogram - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7048964070618
Elnummer
1476451
Leverandørens varenummer
407061
Typebeskrivelse
OB709971
Monteringsmetode:
Andre
Antall kanaler:
0
Matespenningsområde:
0...0 V
24 timers program:
nei
Ukesprogram:
nei
Astro-program:
nei
Frekvens matespenning:
0...0 Hz
Gangreserve i timer:
0
Gangreserve i år:
0
Gangnøyaktighet per dag:
0 s
Tekstveiledning i displayet:
nei
Ekstern programmering:
nei
Inkludert minnekort:
nei
60 min. program:
nei
Årsprogram:
nei
Ferieprogram:
nei
Impulsprogram:
nei
Syklusprogram:
nei
Tilfeldig program:
nei
Driftstimeteller:
nei
Nettsynkronisering:
nei
Kvartsstyrt:
nei
Radiostyrt:
nei
Radiostyrt (DCF77):
nei
GPS (Global Positioning System):
nei
Korteste omkoblingstid kanal 1:
0 min
Korteste omkoblingstid kanal 2:
0 min
Antall minneplasser:
0
Automatisk sommer-/vintertid omkobling:
nei
Manuell drift:
nei
Ekstern trykknappinngang:
nei
Oppkobling forvalg:
nei
Nominell brytestrøm ved 250 V AC:
0 A
Potensialfri brytekontakt:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bredde i antall modulmellomrom:
0
Bredde:
0 mm
Høyde:
0 mm
Dybde:
0 mm
For programmering via mobil/nettbrett.


