Orbis - Boltkutter 620mm - 97-162 5RZ0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruksjon/betjening - Mekanisk, tohånds
Total lengde - 620 mm
Meiselform - Andre
Vinklet - nei
Lengde på bakke - 200 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007582029937
Elnummer
8809944
Leverandørens varenummer
97-162 5RZ0
Typebeskrivelse
8809944
Konstruksjon/betjening:
Mekanisk, tohånds
Total lengde:
620 mm
Meiselform:
Andre
Vinklet:
nei
Lengde på bakke:
200 mm
Hodebredde:
150 mm
Hodehøyde:
40 mm
Med justerbare kjefter:
nei
Utskiftbar kuttekniv:
nei
Samplingsfrekvens:
Ja
Boltkutter fra tyske Orbis for enkel kutting av eks. armeringsjern og kjetting opp til ø9mm.