Orbis - Data log digital koblingsur 12v 16a - 4066004

KopierKopier
Orbis - Data log digital koblingsur 12v 16a

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - DIN-skinne

  • Antall kanaler - 1

  • Matespenningsområde - 12...12 V

  • 24 timers program - Ja

  • Ukesprogram - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8426709102838

Elnummer

1474114

Leverandørens varenummer

4066004

Typebeskrivelse

Koblingsur

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Antall kanaler:

1

Matespenningsområde:

12...12 V

24 timers program:

Ja

Ukesprogram:

Ja

Astro-program:

nei

Kontaktutførelse:

Vekselkontakt (NO/NC)

Korteste omkoblingstid kanal 1:

60 s

Type matespenning:

AC/DC

Frekvens matespenning:

50...50 Hz

Gangreserve i år:

4

Gangnøyaktighet per dag:

1 s

Tekstveiledning i displayet:

Ja

Ekstern programmering:

Ja

Inkludert minnekort:

nei

60 min. program:

Ja

Årsprogram:

nei

Ferieprogram:

Ja

Impulsprogram:

Ja

Syklusprogram:

Ja

Tilfeldig program:

nei

Driftstimeteller:

Ja

Nettsynkronisering:

nei

Kvartsstyrt:

nei

Radiostyrt:

nei

Radiostyrt (DCF77):

nei

GPS (Global Positioning System):

nei

Antall minneplasser:

40

Automatisk sommer-/vintertid omkobling:

Ja

Manuell drift:

Ja

Antall stikkontakter med miniatyrbryter (MCB):

nei

Oppkobling forvalg:

nei

Nominell brytestrøm ved 250 V AC:

16 A

Potensialfri brytekontakt:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Bredde:

35 mm

Høyde:

88 mm

Dybde:

65 mm

Digitalt døgn-/ukeur med et enkelt brukergrensesnitt.
Enkel tekstbasert norsk menystyring, stort bakgrunnbelyst display og mulighet for programmering via mobil eller nettbrett (tilbehør Bluetooth Smart, el.nr. 14 764 51).
Maks belastning: 16A
Driftspenning: 12VAC/DC
Kanaler: 1
Batterireserve: 4 år