Orbis - Data micro+ digital koblingsur døgn/uke 230v 16a - 406600
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Elektronisk
Monteringsmetode - Andre
Farge - Grå
Korteste koblingsintervall - 1 min
Gangreserve - 4 h
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
8426709103705
Elnummer
1474110
Leverandørens varenummer
406600
Typebeskrivelse
Koblingsur
Modell / utførelse:
Elektronisk
Monteringsmetode:
Andre
Farge:
Grå
Korteste koblingsintervall:
1 min
Gangreserve:
4 h
Monteringsarrangement:
Modulærenhet for installasjonsbrytere
Antall moduler (ved modulbygging):
2
Type feste:
Snap-On/Klikke på plass
Materiale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Matt
Gjennomsiktig:
nei
Slumpgenerator:
nei
Nominell spenning:
230 V
Frekvensområde:
50...50 Hz
Astro-program:
nei
Omformer inngang:
nei
Merkestrøm:
16 A
Med tilkobling for lysstyrkesensor:
nei


