Orbis - Dicromat+ CR - Bev.sensor tak innf. - 407040

KopierKopier
Orbis - Dicromat+ CR - Bev.sensor tak innf.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Maks rekkevidde i front - 7 m

  • Maks. innkoblingstid - 10 min

  • Deteksjonsvinkel horisontal - 360...360 °

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Konstant lysstyring - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8426709107222

Elnummer

1476431

Leverandørens varenummer

407040

Typebeskrivelse

Digitalt koblingsur 2-kanaler 230V

Maks rekkevidde i front:

7 m

Maks. innkoblingstid:

10 min

Deteksjonsvinkel horisontal:

360...360 °

Monteringsmetode:

Innfelt

Konstant lysstyring:

Ja

HVAC-styring:

nei

Fungerer i nettverk:

nei

Egnet for trådløs overføring:

nei

Krypstrømsbeskyttelse:

nei

Monteringshøyde:

2,5 m

Maks rekkevidde til siden:

7 m

Diameter detekteringsområde på gulvet:

7 m

Responsverdi, justerbar følsomhet:

Ja

Synsvinkel:

Ja

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

nei

Dimmefunksjon med dimmerinnsats:

nei

Husdyrimmun:

nei

Trappehusovervåkning:

nei

Materiale:

Andre

Materialkvalitet:

Andre

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Min. innkoblingstid:

1 s

Farge:

Hvit

Bevegelsessensor for innfelling i tak, Ø65mm, 360°, mulighet for slavesensorer, justerbar tid, område og lux, fjernkontroll (CR - tilbehør), 230V 10A.