Orbis - DICROMAT+ - kompakt bev. sensor for innf. tak - 407033

KopierKopier
Orbis - DICROMAT+ - kompakt bev. sensor for innf. tak

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Maks rekkevidde i front - 30 m

  • Maks. innkoblingstid - 10 min

  • Deteksjonsvinkel horisontal - 360...360 °

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Konstant lysstyring - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7048964070335

Elnummer

1476438

Leverandørens varenummer

407033

Typebeskrivelse

Proximat Pro CR - Bev. sensor 30m

Maks rekkevidde i front:

30 m

Maks. innkoblingstid:

10 min

Deteksjonsvinkel horisontal:

360...360 °

Monteringsmetode:

Påvegg

Konstant lysstyring:

Ja

HVAC-styring:

nei

Fungerer i nettverk:

nei

Egnet for trådløs overføring:

nei

Krypstrømsbeskyttelse:

nei

Monteringshøyde:

7 m

Maks rekkevidde til siden:

30 m

Diameter detekteringsområde på gulvet:

30 m

Responsverdi, justerbar følsomhet:

Ja

Synsvinkel:

Ja

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

nei

Dimmefunksjon med dimmerinnsats:

nei

Husdyrimmun:

nei

Trappehusovervåkning:

nei

Materiale:

Andre

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP55

Min. innkoblingstid:

1 s

Bevegelsessensor for større arealer. Dekker områder inntil 30m i diameter. Kan programmeres med fjernkontroll (tilbehør). Kan monteres på vegg og i tak (utenpåliggende).
Maks. 2200W 230VAC.