Orbis - DOMO T15 PLUGG-IN UR DØGN M/J - 407014

KopierKopier
Orbis - DOMO T15 PLUGG-IN UR DØGN M/J

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type stikkontakt - Stikkontakt med beskyttelseskontakt CEE 7/3 (type F)

  • Klokketype - Døgnur

  • Korteste koblingstid - 15 min

  • Monteringsmetode - Overgang med stikkontakt

  • Matespenningsområde - 230...230 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8426709002091

Elnummer

1474008

Leverandørens varenummer

407014

Typebeskrivelse

Koblingsur

Type stikkontakt:

Stikkontakt med beskyttelseskontakt CEE 7/3 (type F)

Klokketype:

Døgnur

Korteste koblingstid:

15 min

Monteringsmetode:

Overgang med stikkontakt

Matespenningsområde:

230...230 V

Type matespenning:

AC

Frekvens matespenning:

50...50 Hz

Modell / utførelse:

Analog

Nominell brytestrøm ved 230 V AC:

16 A

Automatisk sommer-/vintertid omkobling:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

ANALOG PLUGIN-UR 230V 16(4)A MED JORD