Orbis - Mini t log digital koblingsur døgn/uke 230v 16a - 406677
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Frontpanelmontering, 72 x 72 mm
Antall kanaler - 1
Matespenningsområde - 230...230 V
24 timers program - Ja
Ukesprogram - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8426709103460
Elnummer
1476403
Leverandørens varenummer
406677
Typebeskrivelse
Koblingsur
Monteringsmetode:
Frontpanelmontering, 72 x 72 mm
Antall kanaler:
1
Matespenningsområde:
230...230 V
24 timers program:
Ja
Ukesprogram:
Ja
Astro-program:
nei
Kontaktutførelse:
Vekselkontakt (NO/NC)
Korteste omkoblingstid kanal 1:
60 s
Type matespenning:
AC
Frekvens matespenning:
50...50 Hz
Gangreserve i år:
4
Gangnøyaktighet per dag:
1 s
Tekstveiledning i displayet:
nei
Ekstern programmering:
nei
Inkludert minnekort:
nei
60 min. program:
Ja
Årsprogram:
nei
Ferieprogram:
Ja
Impulsprogram:
Ja
Syklusprogram:
nei
Tilfeldig program:
nei
Driftstimeteller:
nei
Nettsynkronisering:
nei
Kvartsstyrt:
nei
Radiostyrt:
nei
Radiostyrt (DCF77):
nei
GPS (Global Positioning System):
nei
Korteste omkoblingstid kanal 2:
60 s
Antall minneplasser:
32
Automatisk sommer-/vintertid omkobling:
Ja
Manuell drift:
Ja
Antall stikkontakter med miniatyrbryter (MCB):
nei
Oppkobling forvalg:
nei
Nominell brytestrøm ved 250 V AC:
16 A
Potensialfri brytekontakt:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bredde:
72 mm
Høyde:
103 mm
Dybde:
47 mm


