Orbis - Spisstang rett slim 145mm - 15-140 2022
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rett
Lengde - 140 mm
Lengde på bakke - 40 mm
Isolert - Ja
Utført med håndtak - 1-komponents
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007582018641
Elnummer
8835832
Leverandørens varenummer
15-140 2022
Typebeskrivelse
8835832
Form:
Rett
Lengde:
140 mm
Lengde på bakke:
40 mm
Isolert:
Ja
Utført med håndtak:
1-komponents
Kompresjonsform:
Andre
Hodebredde:
20 mm
Hodehøyde:
7 mm
Med sideavbiter:
nei
Smidd:
nei
Egnet for glassfiber:
nei
Gnistfattig utførelse:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Med støtbeskyttelse:
nei
Med avisoleringsfunksjon:
nei
ESD testet:
nei
Med avbiter:
nei
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Håndtaksdeksel:
Andre
Rekkevidde for grep:
0...0 mm
Overflate på grep:
Andre


