Orbis - Tempo+ plug-in timer - 408000

KopierKopier
Orbis - Tempo+ plug-in timer

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type stikkontakt - Stikkontakt med beskyttelseskontakt CEE 7/3 (type F)

  • Driftstype - Kvartsstyrt

  • Gangnøyaktighet per dag - 1 s

  • Klokketype - Ukeur

  • Korteste koblingstid - 1 min

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8426709002121

Elnummer

1476424

Leverandørens varenummer

408000

Typebeskrivelse

1476424

Type stikkontakt:

Stikkontakt med beskyttelseskontakt CEE 7/3 (type F)

Driftstype:

Kvartsstyrt

Gangnøyaktighet per dag:

1 s

Klokketype:

Ukeur

Korteste koblingstid:

1 min

Monteringsmetode:

Overgang med stikkontakt

Matespenningsområde:

230...230 V

Type matespenning:

AC

Frekvens matespenning:

50...50 Hz

Modell / utførelse:

Digital

Nominell brytestrøm ved 230 V AC:

16 A

Gangreserve i år:

4

Automatisk sommer-/vintertid omkobling:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

230vac m/jord