Orbis - Uno d analog koblingsur 230v 16a - 406680

KopierKopier
Orbis - Uno d analog koblingsur 230v 16a

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall kanaler - 1

  • 24 timers program - Ja

  • Ukesprogram - nei

  • Nettsynkronisering - nei

  • Korteste omkoblingstid kanal 1 - 15 min

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8426709001896

Elnummer

1476402

Leverandørens varenummer

406680

Typebeskrivelse

Koblingsur

Antall kanaler:

1

24 timers program:

Ja

Ukesprogram:

nei

Nettsynkronisering:

nei

Korteste omkoblingstid kanal 1:

15 min

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Matespenningsområde:

230...230 V

Type matespenning:

AC

Frekvens matespenning:

50...50 Hz

Gangreserve i timer:

0

Gangreserve i år:

0

Gangnøyaktighet per dag:

1 s

60 min. program:

Ja

Årsprogram:

nei

Kontaktutførelse:

Vekselkontakt (NO/NC)

Korteste omkoblingstid kanal 2:

0 min

Programskive oppdeling 1:

0 min

Programskive oppdeling 2:

0 min

Automatisk sommer-/vintertid omkobling:

nei

Manuell drift:

Ja

Oppkobling forvalg:

nei

Nominell brytestrøm ved 250 V AC:

16 A

Potensialfri brytekontakt:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Bredde:

17,5 mm

Høyde:

90 mm

Dybde:

60 mm

Analog koblingsur for din-skinne, modulært 230V 16A u/bat.backup