ØS Varme - ØS Plug & Play m/støpsel 100W - 1036794

ØS Varme
KopierKopier
ØS Varme - ØS Plug & Play m/støpsel 100W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 230 V

  • Maks. holdetemperatur - 65 °C

  • Oppvarmingseffekt - 11 W/m

  • Lengde - 10 m

  • Bruksområde - Røroppvarming

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

EAN/GTIN

7331002911159

Elnummer

1036794

Leverandørens varenummer

1036794

Typebeskrivelse

Varmekable frostsikring

Nominell spenning:

230 V

Maks. holdetemperatur:

65 °C

Oppvarmingseffekt:

11 W/m

Lengde:

10 m

Bruksområde:

Røroppvarming

Avskjermingens materiale:

Rustfritt stål

Høyde:

9,2 mm

Bredde:

5,3 mm

Farge:

Grønn

Selvregulerende varmekabel 11W/m ved +5°C, med støpsel. ØS Plug and Play er godkjent for legging innvendig i drikkevannsrør og utvendig på rør. Varmekabelen er oval med en dimensjon på 9,2 x 5,3 mm. Husk jordfeilbryter med maks 30 mA utløserstrøm.

Bruksområde: Frostsikring innvendig i drikkevannsrør. Frostsikring lagt utvendig på rør.
Nippel for vannrør: Passer til ØS Lime, ØS Plug and Play og ØS 30-21L 8W/m.
Flammebeskyttet selvregulerende varmekabel 11W/m ved +5°C. Heldekkende metallskjerm. Effekt: 11W/m ved +5°C utenpå røret. 22W/m i rør ved vanntemperatur +5°C. Den selvregulerende varmekabelen skal kun kobles inn ved risiko for frost, dvs. ved temperaturer lavere enn +5°C på røret. Bør reguleres med termostat med føler plassert på røret.