ØS Varme - ØS Plug & Play m/støpsel 80W - 1036793
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 65 °C
Oppvarmingseffekt - 11 W/m
Lengde - 8 m
Bruksområde - Røroppvarming
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
ØS Plug and play
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7331002911142
Elnummer
1036793
Leverandørens varenummer
1036793
Typebeskrivelse
Varmekable frostsikring
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
65 °C
Oppvarmingseffekt:
11 W/m
Lengde:
8 m
Bruksområde:
Røroppvarming
Avskjermingens materiale:
Rustfritt stål
Høyde:
9,2 mm
Bredde:
5,3 mm
Farge:
Grønn
Selvregulerende varmekabel 11W/m ved +5°C, med støpsel. ØS Plug and Play er godkjent for legging innvendig i drikkevannsrør og utvendig på rør. Varmekabelen er oval med en dimensjon på 9,2 x 5,3 mm. Husk jordfeilbryter med maks 30 mA utløserstrøm.
Bruksområde: Frostsikring innvendig i drikkevannsrør. Frostsikring lagt utvendig på rør.
Nippel for vannrør: Passer til ØS Lime, ØS Plug and Play og ØS 30-21L 8W/m.
Flammebeskyttet selvregulerende varmekabel 11W/m ved +5°C. Heldekkende metallskjerm. Effekt: 11W/m ved +5°C utenpå røret. 22W/m i rør ved vanntemperatur +5°C. Den selvregulerende varmekabelen skal kun kobles inn ved risiko for frost, dvs. ved temperaturer lavere enn +5°C på røret. Bør reguleres med termostat med føler plassert på røret.
Bruksområde: Frostsikring innvendig i drikkevannsrør. Frostsikring lagt utvendig på rør.
Nippel for vannrør: Passer til ØS Lime, ØS Plug and Play og ØS 30-21L 8W/m.
Flammebeskyttet selvregulerende varmekabel 11W/m ved +5°C. Heldekkende metallskjerm. Effekt: 11W/m ved +5°C utenpå røret. 22W/m i rør ved vanntemperatur +5°C. Den selvregulerende varmekabelen skal kun kobles inn ved risiko for frost, dvs. ved temperaturer lavere enn +5°C på røret. Bør reguleres med termostat med føler plassert på røret.


