ØS Varme - SNØSENSOR SMC2 16A KOMPL. 25 METER - 5470625
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Temperaturregulator
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693706254
Elnummer
5470625
Leverandørens varenummer
5470625
Typebeskrivelse
5470625
Type tilbehør/reservedel:
Temperaturregulator
Komplett med sensor og styreenhet. ØS Snøsensor SMC-2 25 m registrerer overflatetemperatur og fuktighet (snø) på bakken. Effektiv snøsmeltestyring som sørger for at varmekabelen kun er på når det trens smelting. Føleren plasseres mellom varmekabelstrengene, slik at toppen ligger plant med overflaten av overdekningen. Styringen kobler inn varmekabelen ved bakketemperatur under +2°C og fuktighet samtidig. Kobler ut varmekablene ved opptørket bakke eller snø smeltet til vann. Styringen sneppes på DIN-skinne i styreskap, eventuelt sammen med kontaktor. Egnet flateeffekt til denne styringen er 250-350W/m2. NB! For liten flateeffekt gir forsinket smelting ved snøfall. ØS Snøkanel-30 gir 300W/m² ved 10cm cc. ØS Snømatte 300 er et bra alternativ, spesielt til hjulspor.