ØS Varme - Toleder varmekabel ØS30-21 700 W 44m - 1036361
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - 2-leder
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 70 °C
Oppvarmingseffekt - 16 W/m
Lengde - 44 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
2-Leder 16W/m Grønnkabelen ØS 30-21
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7331002914129
Elnummer
1036361
Leverandørens varenummer
1036361
Typebeskrivelse
1036361
Kabeltype:
2-leder
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
70 °C
Oppvarmingseffekt:
16 W/m
Lengde:
44 m
Bruksområde:
Andre
Avskjermingens materiale:
Rustfritt stål
Diameter:
5,5 mm
Høyde:
5,5 mm
Bredde:
5,5 mm
Farge:
Grønn
ØS 30-21 toleder varmekabel 16W/m er velegnet for gulvvarme ved effekter over 100W/m² for både nybygg, tilbygg og rehabilitering i tørre rom og i våtrom. Kan også benyttes til is- og snøsmelting i trapper og frostsikring av takrenner.
Bruksområder: Innstøpning i betonggulv, lavtbyggende varmegulv, frostsikring av takrenner, snøsmelteanlegg 160 –230W/m2.
Flammebeskyttet 2-leder med revolverte ledere som eliminerer elektromagnetiske felt
Bruksområder: Innstøpning i betonggulv, lavtbyggende varmegulv, frostsikring av takrenner, snøsmelteanlegg 160 –230W/m2.
Flammebeskyttet 2-leder med revolverte ledere som eliminerer elektromagnetiske felt


