ØS Varme - Varmematte ØS120-24X0,5M 1440W - 1036355
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Overflate:
12 m²Lengde:
24000 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Lavtbyggende gulvvarme
Festemetode - Limt
Effekt - 120 W/m²
Overflate - 12 m²
Med støttematte - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ØS Varmematte-120
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7331002910565
Elnummer
1036355
Leverandørens varenummer
1036355
Typebeskrivelse
1036355
Modell / utførelse:
Lavtbyggende gulvvarme
Festemetode:
Limt
Effekt:
120 W/m²
Overflate:
12 m²
Med støttematte:
Ja
Selvklebende:
Ja
Effekt per meter:
12 W/m
Antall kaldledere:
1
Lengde på kaldledere:
4000 mm
Egnet for våtrom:
Ja
Egnet for utendørs oppvarming:
nei
Egnet for takvarmeanlegg:
nei
Lengde:
24000 mm
Bredde:
500 mm
Tykkelse:
3,5 mm
Med regulator:
nei
Med romtermostat:
Ja
Med gulvtemperatursensor:
nei
Varmematten er velegnet for tynne gulvkonstruksjoner, støpt i godkjente lavtbyggende støpemasser,
direkte i fliselim eller i betong. ØS Varmematte – 120 ka